Szögletes ajtóanya egyengető szorító WTR

Cikkszám: WTR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WTR
EAN / GTIN 4008158026947
Gyártó száma WTR
L-szám L80030 236

Leírás

Leírás:

  • Rendesen rögzített és stabilizált tokmánysarkokhoz
  • Pontos rögzítés 90°-os szögben

Jellemző:

  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Horganyzott acél sín
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Műanyag védőkupakok
  • Wingspan: 8-30 mm
  • Utazás: 32 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Ajtó- és ablakgyártás

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót

Megfelelő termékek

Tartozékok