{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de serre-joints | serre-joints | |
| Capacité de serrage max. a; b | 30 mm | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Matériau capuchon de protection | plastique | |
| Type de produit | serre-joints | |
| Capacité de serrage min. a; b | 8 mm | |
| Matériau bras de serrage | plastique | |
| Matériau rail coulissant | acier | |
| Filetage tige | filetages trapézoïdaux | |
| Mode de fonctionnement | deux mains | |
| Pour | bois | |
| Avec plaque de pression | oui | |
| Surfaces de serrage avec capuchon de protection | oui | |
| Forme coulisseau | forme en L | |
| Nombre | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | WTR | |
| EAN / GTIN | 4008158026947 | |
| Réf. fabricant | WTR | |
| Article hors catalogue | L80030 236 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |