Hoek-/kozijnuitlijnklem WTR

Artikelnummer: WTR
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WTR
EAN/GTIN 4008158026947
Nummer fabrikant WTR
L-nummer L80030 236

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor netjes bevestigde en gestabiliseerde kozijnhoeken
  • Voor montage onder een precieze hoek van 90°

Kenmerk:

  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Gegalvaniseerde stalen rail
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
  • Spanwijdte: 8-30 mm
  • Reizen: 32 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Deuren en kozijnen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u