• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Puller Set – Bearing Separator

Nr art.: WT-019
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Opakowanie karton
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu WT-019
EAN / GTIN 4021176141492
Numer producenta WT-019
Numer L L80010 105617
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The puller range for separation pulling is a wall panel equipped with suitable tools for application and storage in workshops and industry. The range includes the 2-jaw bearing puller “Cobra” in two different sizes, as well as several separation and pulling devices. This allows parts to be gently separated from the seat before they can then be pulled out from the outside.
  • Assembly based on years of experience for application in various industries
  • Central availability of the products for every employee

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 500 mm
  • Total width [inch]: 19 11/16
  • Total height [mm]: 1000 mm
  • Total height [inch]: 39 3/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Packaging: cardboard (box)
  • Components: 204-0, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 210-1, WT-000