Aftrækker-sortiment – separatoraftrækker

Art.-nr.: WT-019
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Emballage Pap
Produkttype toarmet aftrækker
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer WT-019
EAN/GTIN 4021176141492
Producentnummer WT-019
L-nummer L80010 105617
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aftrækker-sortimentet til separatoraftræk er et vægophæng på hulplader, der er udstyret med passende værktøjer til brug og opbevaring i værksted og industri. I sortimentet findes den 2-armet lejeaftrækker ″Cobra″ i to forskellige størrelser samt flere adskillelsesanordninger og aftrækkeranordninger. Dermed kan dele først skånsomt adskilles fra sædet, før de derefter kan udvendig aftrækkes.
  • Sammenstilling på basis af mange års erfaring til anvendelse i forskellige brancher
  • Central tilgængelighed af produkterne for hver medarbejder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 500 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 19 11/16
  • Samlet højde [mm]: 1000 mm
  • Samlet højde [tommer]: 39 3/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Emballage: Pap (kasse)
  • Komponenter: 204-0, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 210-1, WT-000