Sortiment de extractoare - Extractor separator

Cod articol.: WT-019
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Tip produs Extractor cu două braţe
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol WT-019
EAN / GTIN 4021176141492
Număr producător WT-019
L-Număr L80010 105617
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Gama de extractoare pentru desfacere este un panou de perete echipat cu unelte adecvate pentru utilizare și depozitare în ateliere și industrie. Gama include extractorul de rulmenți ”Cobra” cu două brațe, în două dimensiuni diferite, precum și mai multe separatoare și extractoare. Acestea permit separarea ușoară a pieselor de pe scaun înainte ca acestea să poată fi scoase din exterior.
  • Compilație bazată pe mulți ani de experiență pentru utilizare în diverse industrii
  • Disponibilitatea centralizată a produselor pentru fiecare angajat

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 500 mm
  • Lățime totală [inch]: 19 11/16
  • Înălțimea totală [mm]: 1.000 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 39 3/8
  • Ambalaj: Carton (cutie)
  • Componente: 204-0, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 210-1, WT-000