Assortimento estrattori – estrattore separatore

Codice art.: WT-019
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Imballaggio Scatola
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo WT-019
EAN / GTIN 4021176141492
Codice del produttore WT-019
Numero-L L80010 105617
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il assortimento estrattori per la separazione è un pannello a muro, dotato di utensili adeguati per l'uso e la conservazione in officina e nell'industria. L'assortimento comprende due diverse dimensioni dell'estrattore cuscinetti a 2 bracci “Cobra”, nonché vari dispositivi di estrazione e separazione. Gli componenti possono essere inizialmente separati delicatamente dal loro alloggiamento, per poi essere estratti dall'esterno.
  • Compilazione sulla base di anni di esperienza per l'applicazione in diversi settori
  • Disponibilità centrale dei prodotti per ogni dipendente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 500 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 19 11/16
  • Altezza totale [mm]: 1000 mm
  • Altezza totale [pollici]: 39 3/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Imballaggio: Cartone (scatola)
  • Componenti: 204-0, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 210-1, WT-000