Connecting nut VM10-10

Nr art.: VM10-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 24 mm
Wysokość całkowita h 32,5 mm
Wielkość gwintu d M16
Skok gwintu P 1,5 mm
Powierzchnia ocynkowane
Rodzaj produktu Nakrętka
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu VM10-10
EAN / GTIN 4021176529498
Numer producenta VM10-10
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The connecting nuts can be used as spacers or as a connecting piece for threaded rods. They are available in both connecting and reducing versions.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)