{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Unidad de ancho de llave | Sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 24 mm | |
| Altura total h | 32,5 mm | |
| Tamaño de rosca d | M16 | |
| Paso de rosca P | 1,5 mm | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Tipo de producto | Tuerca | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | VM10-10 | |
| EAN / GTIN | 4021176529498 | |
| Número del fabricante | VM10-10 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |