Spojovací matice VM10-10

Artiklové číslo: VM10-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Jednotka velikosti klíče Metrické
Rozměr klíče s 24 mm
Celková výška h 32,5 mm
Rozměr závitu d M16
Stoupání závitu P 1,5 mm
Povrch pozinkováno
Druh produktu Matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo VM10-10
EAN / GTIN 4021176529498
Číslo výrobce VM10-10
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Spojovací matice lze použít jako distanční vložky nebo jako spojovací kusy pro závitové tyče.Jsou k dispozici jak ve spojovacím, tak v redukčním provedení.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel