Écrou de jonction VM10-10

Réf.: VM10-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture de clé s 24 mm
Hauteur totale h 32,5 mm
Taille de filetage d M16
Pas de filetage P 1,5 mm
Surface galvanisation
Type de produit Ecrous
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article VM10-10
EAN / GTIN 4021176529498
Réf. fabricant VM10-10
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les écrous de jonction peuvent être utilisés comme entretoises ou comme pièces de jonction pour des tiges filetées. Ils sont disponibles en versions à jonction ainsi qu'en versions réductrices.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)