DRILL HEAD KUB-V464.BK.130-135.R.06-ABS80T

Nr art.: V46 41301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB®
Oznaczenie producenta KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Kod miejsca rozdzielenia ABS08000115
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0460
Średnica trzonka DS 80 mm
Długość chwytu LS 115 mm
Min. średnica skrawania Dc 135 mm
Długość rowków mocujących 75 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 31 stopni
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej W (bez otworu z klinem)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO06T3043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 WO06T3043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 06T304-01
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 90 mm
Długość użytkowa L1 90 mm
Długość całkowita L 141,42 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V46 41301
EAN / GTIN 4047109090590
Numer producenta 1085813599
Numer L 236660 130
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS KUB® KUB-V464.BK.130-135.R.06-ABS80T DRILL HEAD

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 858 13599