KUB-V464.BK.130-135.R.06-ABS80T CABEZA DE BROCA

Número de artículo: V46 41301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB®
Denominación del fabricante KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Codificación de punto de separación ABS08000115
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0460
Diámetro del mango 80 mm
Longitud del mango 115 mm
Diámetro del filo, mín. 135 mm
Longitud de ranura de viruta 75 mm
Número de filos, total 2
Ángulo de desprendimiento 31 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Grosor de la inserción 3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte W (sin taladro, con cuña)
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO06T3043N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 WO06T3043N
Designación plaquita de corte WOEX 06T304-01
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 90 mm
Longitud útil 90 mm
Longitud total 141,42 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo V46 41301
EAN / GTIN 4047109090590
Número del fabricante 1085813599
Número L 236660 130
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Description:

KOMET ABS KUB® KUB-V464.BK.130-135.R.06-ABS80T TÊTE DE PERCAGE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 10 858 13599