{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB® | |
| Označení výrobce | KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS08000115 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 0460 | |
| Průměr stopky DS | 80 mm | |
| Délka stopky LS | 115 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc | 135 mm | |
| Délka upínací drážky | 75 mm | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Úhel šroubovice | 31 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupeň | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | W (bez otvoru s klínem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO06T3043N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | WO06T3043N | |
| Označení řezné destičky | WOEX 06T304-01 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| Užitná délka L1 | 90 mm | |
| Celková délka L | 141,42 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | V46 41301 | |
| EAN / GTIN | 4047109090590 | |
| Číslo výrobce | 1085813599 | |
| L-číslo | 236660 130 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |