{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | KUB® | |
| Oznaczenie producenta | KUB® Bohrkrone mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS08000115 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 0460 | |
| Średnica trzonka DS | 80 mm | |
| Długość chwytu LS | 115 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc | 145 mm | |
| Długość rowków mocujących | 75 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 31 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | W (bez otworu z klinem) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO06T3043N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WO06T3043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 06T304-01 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 90 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 90 mm | |
| Długość całkowita L | 141,42 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | V46 41401 | |
| EAN / GTIN | 4047109090613 | |
| Numer producenta | 1085814599 | |
| Numer L | 236660 140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |