UniKlamp UK 600/80

Nr art.: UK60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Rozstaw maks. a; b 600 mm
Zasięg maks. 80 mm
Grubość szyny ślizgowej 5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 20 mm
Maks. siła mocowania F 1 500 N
Min. zakres rozwierania 172 mm
Seria UniKlamp
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Wersja wersja gładka
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Zasięg min. c 80 mm
Maks. zakres rozwierania 720 mm
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu UK60
EAN / GTIN 4008158027210
Numer producenta UK60
Numer L L80040 71
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 1,500 N
  • Parallel jaw faces with extra-large contact surfaces
  • Clamping of various shapes, along the whole length of the rail
  • Universally applicable
  • Light and easy-to-handle
  • No need for tools for switching between clamping and spreading
  • On carded hang pack

Cecha szcz.:

  • Overhead: 80 mm
  • Material / surface:
    • Upper and lower part made of reinforced PA6 plastic with inserted sheet metal parts for reinforcement
    • Hollow profile rail made of steel, cold drawn, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Wooden handle, water-based lacquer
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
  • Rail: 20x5 mm
  • Wingspan: 600 mm
  • Spreading second: 172-720 mm

Zaleta:

Parallel jaw faces
  • The large, flat jaw faces made from impact‐ and fracture‐resistant reinforced polyamide are almost parallel. For gentle clamping of a very wide range of ­different shapes over the entire length of the rail, without spacers.
High‐quality profiled rail
  • The BESSEY hollow profile rail from our own drawing plant has been especially optimised for clamps. The profile acts as a reliable reinforcement against torsional forces, while the serration prevents the clamp from slipping.
Removable end stop
  • The end stop made from impact-resistant polyamide also gives the clamp added support. It can be removed without any tools, to allow the lower arm to be quickly turned around and used for spreading.

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Large-area clamping and spreading

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean the fluting on the rails with a steel brush
    • Clean and oil the spindle regularly