{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | Paralelní svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 600 mm | |
| Vyložení max. | 80 mm | |
| Pevnost kluzné lišty | 5 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 20 mm | |
| Upínací síla max. F | 1 500 N | |
| Šířka rozpěry min. | 172 mm | |
| Řada | UniKlamp | |
| Barva | Šedá; červená; Černá | |
| Provedení | hladké | |
| Materiál ochranný kryt | plast | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Vyložení min. c | 80 mm | |
| Šířka rozpěry max. | 720 mm | |
| Materiál napínacích ramen | plast | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| Vhodné pro | dřevo | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Tvar upínací plochy | hranatý | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Počet | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | UK60 | |
| EAN / GTIN | 4008158027210 | |
| Číslo výrobce | UK60 | |
| L-číslo | L80040 71 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |