UniKlamp UK 600/80

Número de artículo: UK60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de abrazadera Sargento paralelo
Abertura de sujeción máx. a; b 600 mm
Alcance máx. 80 mm
Grosor riel de deslizamiento 5 mm
Anchura carriles deslizantes 20 mm
Fuerza de sujeción máx. F 1.500 N
Amplitud de extensión mín. 172 mm
Serie UniKlamp
Color gris; rojo; negro
Modelo forma lisa
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Alcance mín. c 80 mm
Amplitud de extensión máx. 720 mm
Material brazos de sujeción plástico
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Modo de manejo Uso con dos manos
Aptitud para madera
Con placa de compresión
Forma superficie de sujeción forma angular
Superficies de apriete con tapa protectora
Cantidad 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo UK60
EAN / GTIN 4008158027210
Número del fabricante UK60
Número L L80040 71
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 1.500 N
  • Caras de las mordazas paralelas con superficies de contacto extragrandes
  • Sujeción de diversas formas, a lo largo de todo el carril
  • De aplicación universal
  • Ligera y fácil de manejar
  • Sin necesidad de herramientas para cambiar entre sujeción y extensión
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • alcance de brazo: 80 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado con piezas de chapa metálica insertadas para refuerzo
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 20x5 mm
  • abertura de sujeción: 600 mm
  • Propagación en segundo lugar: 172-720 mm

Ventaja:

Superficies de sujeción paralelas
  • Las superficies de sujeción grandes y planas hechas de poliamida reforzado resistente a impactos y roturas funcionan exactamente en paralelo. Para una sujeción suave de varias formas – alrededor del riel y sin aditivos.
Riel de perfil hueco de alta calidad
  • El riel de perfil hueco BESSEY de nuestra propia tienda de dibujo está especialmente optimizado para abrazaderas. El perfil actúa como un refuerzo fiable contra las fuerzas torsionales, mientras que el estriado también evita que el sargento se deslice.
Fusible de extremo extraíble
  • El fusible final hecho de poliamida resistente a los impactos se utiliza para apoyar el sargento en paralelo. Se puede quitar sin herramientas, especialmente para la inserción rápida de la parte base en la función de propagación.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Sujeción y extensión de gran superficie

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente