{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta spone | Univerzalne vzporedne spone | |
| Vpenjalna širina maks. a; b | 600 mm | |
| Največja projekcija | 80 mm | |
| Debelina drsnega vodila | 5 mm | |
| Širina drsnih vodil | 20 mm | |
| Vpenjalna sila maks. F | 1.500 N | |
| Širina razpiranja min. | 172 mm | |
| Serija | UniKlamp | |
| Barva | sive; rdeča; črna | |
| Izvedba | gladko | |
| Material, zaščitni pokrovček | umetne mase | |
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Minimalna projekcija c | 80 mm | |
| Širina razpiranja maks. | 720 mm | |
| Material, napenjalne roke | umetne mase | |
| Material, drsno vodilo | jeklo | |
| Navoj vretena | trapezni navoj | |
| Način upravljanja | dvoročno | |
| Primerno za | les | |
| S tlačno ploščo | da | |
| Oblika vpenjalne površine | oglato | |
| Vpenjalne površine z zaščitnim pokrovčkom | da | |
| Število | 1 kos | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | UK60 | |
| EAN/GTIN | 4008158027210 | |
| Številka proizvajalca | UK60 | |
| L-število | L80040 71 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |