Waga paletowa UID 3000K-0DM, zakres ważenia 1500 kg; 3000 kg, dokładność odczytu 500 g; 1000 g

Nr art.: UID 3000K-0DM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP65; IP67
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Materiał szalki drewno
W komplecie panel wskazań tak
Wysokość wyświetlacza 80 mm
Szerokość wyświetlacza 268 mm
Głębokość wyświetlacza 115 mm
Czytelność 0,5 kg; 1 kg
Wysokość cyfr 25 mm
Złącze Bluetooth; RS 232 C; USB; Wi-Fi
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Waga do palet
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 44 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu UID 3000K-0DM
EAN / GTIN 4045761230231
Numer producenta UID 3000K-0DM
Numer L L40250 2077
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Waga paletowa dwuzakresowa! Idealne rozwiązanie, gdy trzeba ważyć duże obciążenia maksymalne, ale w dolnym zakresie obciążenia nie można zrezygnować z wysokiej rozdzielczości. W ten sposób dwie wagi można zastąpić jedną – to pozwala zaoszczędzić miejsce i pieniądze!
  • Wysoka mobilność dzięki zasilaniu z baterii dla urządzenia analizującego i platformy
  • obciążenie: Stal, lakierowana proszkowo, 4 czujniki wagowe, stal stopowa, pokryta silikonem, ochrona przed pyłem i rozpryskami wody IP67
  • Urządzenie analizujące: Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65
  • Wagę można wygodnie przenosić za pomocą kółek i uchwytu oraz przechowywać w sposób zajmujący mało miejsca
  • Sumowanie wartości wagowych i elementów zliczanych
  • Odczyt danych i zdalne sterowanie wagą za pomocą zewnętrznych urządzeń sterujących lub komputera przy użyciu protokołu komunikacyjnego KERN (KCP). KCP to standardowy zestaw poleceń interfejsu przeznaczony dla wag KERN i innych przyrządów, który umożliwia odczyt i sterowanie wszystkimi istotnymi parametrami oraz funkcjami urządzeń. Dzięki temu urządzenia KERN wyposażone w KCP można w bardzo prosty sposób podłączyć do komputerów, sterowników przemysłowych i innych systemów cyfrowych. Protokół KCP jest w znacznej mierze kompatybilny z protokołem MT-SICS
  • Dzięki interfejsom takim jak RS-232 lub port USB, Wi-Fi, Bluetooth® i Ethernet (opcjonalnie) wagę można łatwo zintegrować z istniejącymi sieciami, co ułatwia wymianę danych między wagą a komputerem lub drukarką
  • W zakresie dostawy znajduje się osłona ochronna

Cecha szcz.:

  • Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
  • Wymiary urządzenia analizującego: szer. × gł. × wys. 268 × 115 × 80 mm
  • Długość kabla urządzenia pomiarowego: ok. 5 m
  • Waga netto ok. 44 kg
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: -10 °C–40 °C