{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany IP | IP65; IP67 | |
| Zásobovanie energiou | napájané akumulátorom | |
| Materiál vážiacej dosky | Oceľ | |
| Vrátane zobrazovacej jednotky | áno | |
| Zobrazovacia jednotka Výška | 80 mm | |
| Zobrazovacia jednotka Šírka | 268 mm | |
| Zobrazovacia jednotka Hĺbka | 115 mm | |
| Možnosť odčítania | 0,5 kg; 1 kg | |
| Výška cifier | 25 mm | |
| Rozhranie | Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi | |
| Stupeň ochrany/trieda ochrany | Stupeň ochrany IP | |
| Druh produktu | paletová váha | |
| Jednotka rozsahu váženia | kilogram | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Prevádzková teplota min. | -10 °C | |
| Prevádzková teplota max. | 40 °C | |
| Hmotnosť | 44 kg |
| Číslo položky | UID 3000K-0DM | |
| EAN/GTIN | 4045761230231 | |
| Číslo výrobcu | UID 3000K-0DM | |
| Číslo L | L40250 2077 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |