Escala de paletas UID 3000K-0DM, Margen de pesaje 1500 kg; 3000 kg, Lectura 500 g; 1000 g

Número de artículo: UID 3000K-0DM
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Clase de protección IP: IP65; IP67
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Material placa de pesaje Acero
Incluida unidad indicadora sí
Unidad indicadora altura 80 mm
Unidad indicadora anchura 268 mm
Unidad indicadora profundidad 115 mm
Precisión de lectura 0,5 kg; 1 kg
Altura de las cifras 25 mm
Interfaz Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Báscula para palés
Unidad del rango de pesaje kilogramos
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 44 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo UID 3000K-0DM
EAN / GTIN 4045761230231
Número del fabricante UID 3000K-0DM
Número L L40250 2077
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Balanzas de paletas de dos rangos, ideal cuando hay que pesar grandes cargas máximas, pero sin renunciar tampoco a una alta resolución en el rango inferior de carga. De este modo se pueden sustituir dos balanzas por una sola, lo que ahorra espacio y dinero
  • Gran movilidad gracias al funcionamiento mediante batería por indicador y plataforma
  • Suspensión de la carga: acero con revestimiento en polvo, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
  • Indicador: Protección contra el polvo y el agua IP65
  • La báscula puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asa, así como guardarse ocupando poco espacio
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS
  • Gracias a interfaces como RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth®, Ethernet (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Peso neto aprox. 44 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C