Pallevægt Max 1500 kg; 3000 kg;

Art.-nr.: UID 3000K-0DM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
IP-kapslingsklasse IP65; IP67
Energiforsyning akkudrevet
Materiale, vejeplade Træ
Inklusive displayenhed ja
Visningsenhed, højde 80 mm
Visningsenhed, bredde 268 mm
Visningsenhed, dybde 115 mm
Aflæsning 0,5 kg; 1 kg
Cifferhøjde 25 mm
Grænseflade Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype pallevægt
Enhed, vejeområde kilogram
Måleteknik digital
Driftstemperatur min. -10 °C
Driftstemperatur maks. 40 °C
Vægt 44 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer UID 3000K-0DM
EAN/GTIN 4045761230231
Producentnummer UID 3000K-0DM
L-nummer L40250 2077
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pallevægte med dobbelt rækkevidde! Ideel, når der skal vejes store maksimale belastninger, men når der ikke kan undværes høj opløsning i det lavere belastningsområde. To vægte kan erstattes af én - det sparer plads og penge!Høj mobilitet: takket være batteridrift til evalueringsenheden og platformen
  • Belastningskapacitet: stål, pulverlakeret, 4 silikonebelagte vejeceller af legeret stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67
  • Vægten kan transporteres bekvemt ved hjælp af hjul: og håndtag: og opbevares pladsbesparende
  • Totalisering: af vægtværdier og tællende dele
  • Afhøring og fjernstyring af vægten: via eksterne styringsenheder eller computer ved hjælp af KERN-kommunikationsprotokol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen
  • takket være grænsefladerne: såsom RS-232 eller USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (valgfrit) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter dataudvekslingen mellem vægten og PC eller printer
  • beskyttelsesdæksel medfølger ved leveringen
  • Høj mobilitet takket være batteridrift af evalueringsenhed og platform
  • Vejecelle: stål, pulverlakeret, 4 vejeceller, legeret stål, silikonebelagt, støv- og stænkbeskyttelse IP67
  • Evalueringsenhed: støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Vægten kan nemt transporteres og opbevares pladsbesparende ved hjælp af hjul og et håndtag
  • Totalisering af vægtværdier og optælling af dele
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen
  • Takket være grænseflader som RS-232 eller USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (valgfrit) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter udvekslingen af data mellem vægten og PC eller printer
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 268×115×80 mm
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 5 m
  • Nettovægt ca. 44 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C