• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny we wtorek, 26 maja, w godzinach od 20:00 do 21:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Cermet Turning Insert - SPGR120308R TN60

Nr art.: TSJ01259
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TSJ01259
EAN / GTIN 4960664091164
Numer producenta TSJ01259
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert SPGR120308R TN60

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 1
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 5 mm
Corner radius (RE): 8
AN (GTC - Clearance angle major): 11 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 12.7 mm
L (GTC - Cutting edge length): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 90 Degree
Size: 1203
TC (GTC - Tolerance class insert): G
HAND (GTC - Insert hand): R
Description: SPGR
Grade: TN60