Cermet-drejeindsats - SPGR120308R TN60

Art.-nr.: TSJ01259
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TSJ01259
EAN/GTIN 4960664091164
Producentnummer TSJ01259
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-drejeindsats - SPGR120308R TN60

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 1
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 5 mm
Hjørneradius (RE): 8
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Størrelse: 1203
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Beskrivelse: SPGR
Lønklasse: TN60