• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz – SPGR120308R TN60

Artikel-Nr.: TSJ01259
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TSJ01259
EAN / GTIN 4960664091164
Herstellernummer TSJ01259
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Opis:

Cermet Turning Insert SPGR120308R TN60

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 1
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 5 mm
Corner radius (RE): 8
AN (GTC - Clearance angle major): 11 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 12.7 mm
L (GTC - Cutting edge length): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 90 Degree
Size: 1203
TC (GTC - Tolerance class insert): G
HAND (GTC - Insert hand): R
Description: SPGR
Grade: TN60