• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Plaquette de tournage cermet - SPGR120308R TN60

Réf.: TSJ01259
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article TSJ01259
EAN / GTIN 4960664091164
Réf. fabricant TSJ01259
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage cermet - SPGR120308R TN60

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.8 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.18 mm
LE (GTC - longueur effective de l'arête de coupe): 5 mm
Rayon de coin (retour): 8
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 12.7 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 90 Degree
Taille: 1203
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
MAIN (GTC - Insérer la main): R
Description: SPGR
Grade: TN60