Carbide Grooving Insert - TKR1.6-P PR1535

Nr art.: TLC15011
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TLC15011
EAN / GTIN 4960664754403
Numer producenta TLC15011
Numer L L22310 976
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Grooving Insert TKR1.6-P PR1535

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.001 kg
REL (GTC - Corner radius left hand): 0.2 mm
RER (GTC - Corner radius right hand): 0.2 mm
CEDC (GTC - Flute count): 1
CW (GTC - Cutting width): 1.6 mm
PFS (GTC - Profile form): 2
S (GTC - Insert thickness): 3.7 mm
ANR (GTC - Clearance angle flank right hand): 5 Degree
ANL (GTC - Clearance angle flank left hand): 5 Degree
S1 (GTC - Insert thickness total): 5.8 mm
PSIRL (GTC - Cutting edge angle major left hand): 8 Degree
INSL (GTC - Insert length): 8.4 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 9 Degree
Grooving width: 1,60
CECC (GTC - Cutting edge condition code): E
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
CBMD (GTC - Chip breaker manufacturers designation): P
Grade: PR1535
HAND (GTC - Insert hand): R
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): S
Description: TK