{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres pomiaru średnicy | 75 mm | |
| Metoda pomiaru | Shore | |
| Główne obciążenia naciskiem pomiarowym | 50 kg | |
| Maks. szerokość próbki | 63 mm | |
| Wysokość kolumny | 300 mm | |
| Rodzaj produktu | Stojak pomiarowy | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Szerokość łącznie | 110 mm | |
| Wysokość całkowita | 380 mm |
| Numer artykułu | TI-DL | |
| EAN / GTIN | 4045761179172 | |
| Numer producenta | TI-DL | |
| Numer L | L40250 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |