{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Plage de mesure diamètre min. | 75 mm | |
| Méthode de contrôle | Shore | |
| Charge d’essai principale | 50 kg | |
| Largeur de sonde max. | 63 mm | |
| Hauteur de colonne | 300 mm | |
| Type de produit | Bancs d'essai | |
| Longueur totale | 150 mm | |
| Largeur totale | 110 mm | |
| Hauteur totale | 380 mm |
| Référence article | TI-DL | |
| EAN / GTIN | 4045761179172 | |
| Réf. fabricant | TI-DL | |
| Article hors catalogue | L40250 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |