Platforma de testare cu pârghie (numai pentru HDD 100-1.)

Cod articol.: TI-DL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de măsurare diametru min. 75 mm
Procedeu de verificare Shore
Forţă de încercare cu sarcină principală 50 kg
Lăţime maximă de probă 63 mm
Înălţimea coloanei 300 mm
Tip produs Banc de probă
Lungimea totală 150 mm
Lăţime totală 110 mm
Înălţimea totală 380 mm

Identificare și clasificare

Cod articol TI-DL
EAN / GTIN 4045761179172
Număr producător TI-DL
L-Număr L40250 2000
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru testarea durității Shore a materialelor plastice, a pielii etc
  • Placă de sticlă: Precizie mare de măsurare datorită durității mai mari a plăcii de bază din sticlă
  • Proiectare mecanică:: Designul robust permite mișcări precise de măsurare
  • [[3]] Dispozitiv de nivelare:: Pentru nivelarea precisă a plăcii de bază, de exemplu, pentru obiecte de testare neomogene
  • [[4]] Cu coloană de ghidare schimbabilă, mai lungă, pentru aparatul digital de testare a durității HD
  • aparatul de testare a durității nu este inclus în pachetul de livrare
  • Funcționare:1. Aparatul de testare a durității SAUTER HB sau HD este atașat în poziția de suspendare2. Obiectul de testat este așezat pe masa rotundă de testare direct sub vârful de măsurare3. Prin apăsarea pârghiei, se eliberează greutatea de testare, care presează apoi vârful de măsurare în obiectul de testare cu greutatea sa (a se vedea tabelul)
  • Precizia rezultatului de măsurare este cu aproximativ 25 % mai mare cu acest stand de testare decât cu o măsurare manuală
  • Placă de sticlă: Precizie ridicată de măsurare datorită durității mai mari a plăcii de bază din sticlă
  • Construcție mecanică: Construcția robustă permite mișcări de măsurare precise
  • Dispozitiv de nivelare: pentru o aliniere precisă a plăcii de bază, de exemplu pentru obiecte de testare neomogene
  • Cu coloană de ghidare schimbabilă, mai lungă, pentru testerul de duritate digital HD
  • Testerul de duritate nu este inclus în livrare

Caracteristică:

  • Lungimea maximă a cursei: 15 mm
  • Înălțimea maximă a obiectului de testare 63 mm
  • Masă de testare ⌀ 75 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături