{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de medición diámetro mín. | 75 mm | |
| Procedimiento de ensayo | Shore | |
| Carga principal fuerza de ensayo | 50 kg | |
| Anchura máxima de la muestra | 63 mm | |
| Altura de columna | 300 mm | |
| Tipo de producto | Banco de pruebas | |
| Longitud total | 150 mm | |
| Anchura total | 110 mm | |
| Altura total | 380 mm |
| Número de artículo | TI-DL | |
| EAN / GTIN | 4045761179172 | |
| Número del fabricante | TI-DL | |
| Número L | L40250 2000 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |