{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Série | SCLCR | |
| Référence fabricant | SCLCR1616H-09 | |
| Longueur de col | 15 mm | |
| Taille de plaquette | 9 mm | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Longueur | 100 mm | |
| Largeur | 16 mm | |
| Hauteur | 16 mm | |
| Type d’utilisation | droite |
| Référence article | THC05111 | |
| EAN / GTIN | 4960664011322 | |
| Réf. fabricant | THC05111 | |
| Article hors catalogue | L22460 63 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |