Turning Toolholder - PDJNR2525M-15

Nr art.: THC00770
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu THC00770
EAN / GTIN 4960664004904
Numer producenta THC00770
Numer L L22380 30
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder PDJNR2525M-15

Cecha szcz.:

LAMS (GTC - Inclination angle): -7 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): -6 Degree
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 12.7 mm
Insert size: 15
Shank height (H): 25
Shank width (B): 25
B (GTC - Shank width): 25 mm
H (GTC - Shank height): 25 mm
HF (GTC - Functional height): 25 mm
WF (GTC - Functional width): 25 mm
Head length (LH): 36
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 93 Degree
Total length (LF/OAL): 150
LF (GTC - Functional length): 150 mm
OAL (GTC - Overall length): 150 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 2525
MIID (GTC - Master insert identification): DNGA150408
Internal coolant: No
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right