• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outil de tournage - PDJNR2525M-15

Réf.: THC00770

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article THC00770
EAN / GTIN 4960664004904
Réf. fabricant THC00770
Article hors catalogue L22380 30
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - PDJNR2525M-15

Caractéristique(s):

LAMS (GTC - angle d'inclinaison): -7 Degree
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): -6 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 12.7 mm
Taille de plaquette: 15
Hauteur de dent (H): 25
Largeur de dent (B): 25
B (GTC - largeur de dent): 25 mm
H (GTC - hauteur de dent): 25 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 25 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 25 mm
Longueur de la tête (gauche): 36
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 150
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 150 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 150 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2525
MIID (GTC - identification de plaquette Master): DNGA150408
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right