• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Držák soustružnických nástrojů - PDJNR2525M-15

Artiklové číslo: THC00770

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo THC00770
EAN / GTIN 4960664004904
Číslo výrobce THC00770
L-číslo L22380 30
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - PDJNR2525M-15

Charakteristika:

LAMS (GTC - úhel sklonu): -7 Degree
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): -6 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mm
Vložte velikost: 15
Výška stopky (H): 25
Šířka dříku (B): 25
B (GTC - šířka křídla): 25 mm
H (GTC - výška křídla): 25 mm
HF (GTC - funkční výška): 25 mm
WF (GTC - funkční šířka): 25 mm
Délka hlavy (levá): 36
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
Celková délka (LF/OAL): 150
LF (GTC - funkční délka): 150 mm
OAL (GTC - celková délka): 150 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2525
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DNGA150408
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right