Drejeværktøjsholder - PDJNR252525M-15

Art.-nr.: THC00770
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer THC00770
EAN/GTIN 4960664004904
Producentnummer THC00770
L-nummer L22380 30
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - PDJNR252525M-15

Egenskab:

LAMS (GTC - hældningsvinkel): -7 Degree
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): -6 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
Indsæt størrelse: 15
Skafthøjde (H): 25
Skaftbredde (B): 25
B (GTC - skaftbredde): 25 mm
H (GTC - Shankhøjde): 25 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 25 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 25 mm
Hovedlængde (venstre): 36
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
Samlet længde (LF/OAL): 150
LF (GTC - funktionel længde): 150 mm
OAL (GTC - samlet længde): 150 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 2525
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): DNGA150408
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right