{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | PCLNR2020K-12 | |
| Wielkość płytki | 12,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 125 mm | |
| Szerokość b2 | 20 mm | |
| Wysokość h1 | 20 mm | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | THC00690 | |
| EAN / GTIN | 4960664004829 | |
| Numer producenta | THC00690 | |
| Numer L | L22380 43 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |