Portautensili per tornitura - PCLNR2020K-12

Codice art.: THC00690
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto PCLNR2020K-12
Misura inserto 12,7 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 125 mm
Larghezza b2 20 mm
Altezza h1 20 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC00690
EAN / GTIN 4960664004829
Codice del produttore THC00690
Numero-L L22380 43
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - PCLNR2020K-12

Proprietà:

GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): -6 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): -6 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
Dimensione inserto: 12
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 12.7 mm
Altezza gambo (H): 20
Larghezza gambo (B): 20
B (GTC - larghezza gambo): 20 mm
H (GTC - altezza stelo): 20 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 20 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 25 mm
Lunghezza testa (SX): 27
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 125
LF (GTC - lunghezza funzionale): 125 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 125 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 2020
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CNGA120408
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right