{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Oznaka proizvajalca | PCLNR2020K-12 | |
| Velikost ploščice | 12,7 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 125 mm | |
| Širina | 20 mm | |
| Višina | 20 mm | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | THC00690 | |
| EAN/GTIN | 4960664004829 | |
| Številka proizvajalca | THC00690 | |
| L-število | L22380 43 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |