Portaherramientas de torneado - PCLNR2020K-12

Número de artículo: THC00690
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante PCLNR2020K-12
Tamaño de placa 12,7 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 125 mm
Anchura b2 20 mm
Altura h1 20 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC00690
EAN / GTIN 4960664004829
Número del fabricante THC00690
Número L L22380 43
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - PCLNR2020K-12

Característica:

GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): -6 Degree
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): -6 Degree
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
Tamaño de inserción: 12
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mm
Altura de caña (H): 20
Anchura de caña (B): 20
B (GTC - Ancho de caña): 20 mm
H (GTC - Altura de vástago): 20 mm
HF (GTC - altura funcional): 20 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 25 mm
Longitud de la cabeza (LH): 27
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
Longitud total (LF/OAL): 125
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2020
MIID (GTC - Master Insert Identificación): CNGA120408
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right