CBN Turning Insert - SNGA120408MEF KBN475

Nr art.: TFB03702
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TFB03702
EAN / GTIN 4960664745685
Numer producenta TFB03702
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

CBN Turning Insert SNGA120408MEF KBN475

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 1.8 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 2
S (GTC - Insert thickness): 4.76 mm
Corner radius (RE): 8
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 12.7 mm
L (GTC - Cutting edge length): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 90 Degree
Size: 1204
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): B
TC (GTC - Tolerance class insert): G
Grade: KBN475
HAND (GTC - Insert hand): N
Description: SNGA