Inserto per tornitura CBN - SNGA120408MEF KBN475

Codice art.: TFB03702
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
Codice articolo TFB03702
EAN / GTIN 4960664745685
Codice del produttore TFB03702
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura CBN - SNGA120408MEF KBN475

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
LE (GTC - lunghezza effettiva tagliente): 1.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 2
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 8
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 12.7 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 90 Degree
Dimensione: 1204
TCE (GTC - codice tagliente a punta): B
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
Grado: KBN475
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Descrizione: SNGA