Stružna ploščica CBN - SNA120408MEF KBN475

Št. art.: TFB03702
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TFB03702
EAN/GTIN 4960664745685
Številka proizvajalca TFB03702
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Stružna ploščica CBN - SNA120408MEF KBN475

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer): 0.8 mm
LE (GTC – efektivna dolžina rezalnega roba): 1.8 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 2
S (GTC – Debelina ploščice): 4.76 mm
Kotni polmer (RE): 8
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 12.7 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 12.7 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 90 Degree
Velikost: 1204
TCE (GTC – koda prerezanega roba): B
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): G
Razred: KBN475
HAND (GTC – vstavite roko): N
Opis: SNGA