Plăcuţă de strunjire CBN - SNGA120408MEF KBN475

Cod articol.: TFB03702
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TFB03702
EAN / GTIN 4960664745685
Număr producător TFB03702
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire CBN - SNGA120408MEF KBN475

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 1.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 2
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
Rază colț (RE): 8
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.7 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 90 Degree
Referinţă: 1204
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): B
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
Grad: KBN475
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: SNGA

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript