Carbide Turning Insert - CCMT060204GK CA530

Nr art.: TAD00436
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TAD00436
EAN / GTIN 4960664701216
Numer producenta TAD00436
Numer L L22180 805
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Turning Insert CCMT060204GK CA530

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
S (GTC - Insert thickness): 2.38 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
Corner radius (RE): 4
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length): 6.448 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 602
Grade: CA530
Description: CCMT
COATING (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
Chip breaker: GK
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N