Karbidová soustružnická destička - CCMT060204GK CA530

Artiklové číslo: TAD00436
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TAD00436
EAN / GTIN 4960664701216
Číslo výrobce TAD00436
L-číslo L22180 805
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - CCMT060204GK CA530

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 2.38 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
Poloměr rohu (RE): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 6.448 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 602
Stupeň: CA530
Popis: CCMT
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
Třískový jistič: GK
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N