Plaquette de tournage en carbure - CCMT060204GK CA530

Réf.: TAD00436
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TAD00436
EAN / GTIN 4960664701216
Réf. fabricant TAD00436
Article hors catalogue L22180 805
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage en carbure - CCMT060204GK CA530

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.4 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 2.38 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
Rayon de coin (retour): 4
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 6.35 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 6.448 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 7 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 80 Degree
Taille: 602
Grade: CA530
Description: CCMT
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): CVD Coated Carbide
Brise-copeaux: GK
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): M
MAIN (GTC - Insérer la main): N