Plăcuţă strunjire din carbură - CCMT060204GK CA530

Cod articol.: TAD00436
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TAD00436
EAN / GTIN 4960664701216
Număr producător TAD00436
L-Număr L22180 805
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă strunjire din carbură - CCMT060204GK CA530

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.4 mm
S (GTC - grosimea inserției): 2.38 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
Rază colț (RE): 4
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 6.448 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 602
Grad: CA530
Descriere: CCMT
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CVD Coated Carbide
Sfărâmător de aşchii: GK
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N