Bag of 3 SLS HOOK holdersSafety Lock System

Nr art.: SH-BAG1SLS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu SH-BAG1SLS
EAN / GTIN 3662424052446
Numer producenta SH-BAG1SLS
Numer L L60130 9680
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Fitted with 3 SLS HOOK brackets. Can accommodate 3 SLS HOOK double hooks SH-SLS
  • Fabric resistant to most common solvents
  • Provided with a stainless steel support to hook a tape measure
  • Compatible with FACOM SLS CT70-100 (70 to 100 cm) and CT100-140 (100 to 140 cm)
  • Height overall: 275 mm
  • Width overall: 155 mm
  • Height of loop: for belts of max. 55 mm
  • Thickness of loop: for straps of max. 3 mm
  • Delivery without SLS HOOK double hook SH-SLS and without tools
  • Permissible nominal load: 2.7 kg.

Cecha szcz.:

  • H[mm]: 275
  • W[mm]:155
  • [g]: 205